※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H3Y-2 AC200-230 120S ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン) 02089053 H3Y-2 AC200-230 120S ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン) 02089053

ソリッドステート・タイマ H3Y-2

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様5.0s〜120s 形式H3Y-2 電源電圧(V)AC200〜230 注文コード02089053 品番H3Y-2 AC200-230 120S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,050
この商品は時間仕様・形式・電源電圧など44種類から選べます 他の種類を見る

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

許容電圧範囲(V)
電源電圧の85〜110%
使用周囲温度50℃で連続使用する時は電源電圧の90〜110%
電源電圧(V)AC200〜230 種別モノファンクションタイマ ピン数(ピン)8 最大目盛時間120s 形式H3Y-2 仕様時間レンジ固定 質量(g)約50 使用温度範囲(℃)-10〜50(結露、氷結しないこと) 保護構造IP40 限時接点2c 時間仕様5.0s〜120s 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 制御出力AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、最小適用負荷:DC5V 1mA(P水準、参考値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜50(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA)1.8(AC230V時) 端子構造プラグイン端子 電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35〜85% 安全規格UL 508、CSA C22.2 No.14、LR取得、CCC: GB/T 14048.5、EN 61812-1、IEC 60664-1 2.5kV/2適合 EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2 8kV気中、電界強度イミュニティ(AM変調):IEC61000-4-3 10V/m(80MHz〜1GHz)、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4 2kV 電源線・出力線、サージイミュニティ:IEC61000-4-5 2k大地間 1kV線間 復帰時間0.1s以下(途中復帰を含む) 耐ノイズノイズシュミレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上り1ns)±1.5kV 温度の影響±2%以下(最大目盛に対する割合) 復帰電圧電源電圧の10%以上 動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて) インパルス電圧(V)電源端子間:3k、導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k 静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破損) 瞬時接点なし 端子配置上部:出力端子、下部:電源端子 セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて) 動作モードパワーオンディレー 許容電圧変動範囲:電源電圧の85〜110% 色(本体)ベージュ 外部接続8ピンソケット 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)、AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間)、AC2000 50/60Hz(異極接点間 2極タイプ)、AC1500 50/60Hz(異極接点間 4極タイプ)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.5mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8 振動(耐久)Hz10〜55片振幅0.75mm 3方向 各1h 機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命(万回)50以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)(常温時) 制御出力種類限時リレー2c 動作/復帰方式限時動作/自己復帰

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02089053 H3Y-2 AC200-230 120S 02490336 H3Y-2 AC200-230 120S ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン) ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン) 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02490363
2023-03-09
用途:
古い機械の不動作修理

ソケットコンパチだったので交換後一発で治りました。
交換時にソケット固定のバネ高さが若干合わず困りました。
ソケット固定用にバネも同梱してほしいです。
又はバネの型式を示して販売してください。

対象商品:
06896775
2023-05-10
用途:
制御盤 組立・修理・保守

制御盤の部品でよく使います。
アナログなので設定はアバウトです。

対象商品:
02490363
2022-09-28
用途:
機器内臓タイマーのレンジ変更
株式会社オーレックス 様

同形式のタイマーの設定可能レンジを変更するために購入。
アナログなので細かい設定はできないが、汎用のタイミング調整用としてはオーソドックスな機種。
マルチレンジタイプもあるが、同等外形でデジタルタイマー(表示付き)が出てきてくれるとありがたい。

対象商品:
02089105
2022-07-14
用途:
制御遅延させる時など
建設業・工事業

定番で信頼と安心のってやつです。
いつも迷わずこれを使っています。

対象商品:
02088877
2022-06-18
用途:
空調制御メンテナンス
くりはらきのこ園 様 (農・林・水産業)

取付も簡単で満足している。小型でも機能は特に問題ありません

対象商品:
02490275
2021-11-15
用途:
プレス機械メンテナンス
株式会社五輪パッキング 様 (製造業)

他のサイトに同じものが無く大変助かりました。経年劣化で作動しなくなり交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
02088913
2020-01-31
用途:
電設工事用

メーカー品は安心です。
もう少し細かく調整できるタイマー規格があるといいけど
しかたないですかね。

1人が参考にしています
対象商品:
02490363
2021-11-25
用途:
縦鋸盤に使用
三方照明株式会社 様 (製造業)

素早い対応に感謝しております。有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする