※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドステート・タイマ H3Y-4

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様0.5s〜10s 形式H3Y-4 電源電圧(V)DC24 注文コード02089753 品番H3Y-4 DC24 10S
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は時間仕様・形式・電源電圧など110種類から選べます 他の種類を見る

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

静電気耐力
誤動作:4kV
破壊:8kV
種別モノファンクションタイマ 形式H3Y-4 電源電圧(V)DC24 ピン数(ピン)14 最大目盛時間10s 仕様時間レンジ固定 質量(g)約50 使用温度範囲(℃)-10〜50(結露、氷結しないこと) 保護構造IP40 限時接点4c 時間仕様0.5s〜10s 消費電力0.9W(DC24V時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 制御出力種類:限時リレー 4c接点出力:開閉容量(抵抗負荷(cosΦ=1)):AC250V 3A、最小適用負荷:DC1V 1mA(P水準、参考値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 端子構造プラグイン端子 電圧の影響±2%以下(最大目盛に対する割合) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回 安全規格UL 508、CSA C22.2 No.14、LR取得、CCC: GB/T 14048.5、EN 61812-1、IEC 60664-1 2.5kV/1適合 EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011、Group1、classA、雑音端子電圧:EN55011、Group1、classA、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC61000-4-11 復帰時間0.1s以下(途中復帰を含む) 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 温度の影響±2%以下(最大目盛に対する割合) 復帰電圧電源電圧の10%以上 動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛に対する割合) インパルス電圧(V)電源端子間:1k、導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k 瞬時接点なし 端子配置上部:出力端子、下部:電源端子 セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて) 動作モードパワーオンディレー 許容電圧変動範囲:電源電圧の85〜110% 色(本体)ベージュ 外部接続14ピンソケット 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)、AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間)、AC2000 50/60Hz(異極接点間 2極タイプ)、AC1500 50/60Hz(異極接点間 4極タイプ)/AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.5mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8 振動(耐久)Hz10〜55片振幅0.75mm 3方向 各1h 機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命(万回)20以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)(常温時) 動作/復帰方式限時動作/自己復帰

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02490433
2022-06-04
用途:
温度調節器の電源オン時の異受検出ディレーに使用

温度調節器を、交換したところ、現行の5秒タイマで、間に合わなかったので、同機種の10秒タイプに入れ替えた。問題なく動作しています。

3人が参考にしています
対象商品:
02490537
2016-07-15
用途:
トレーニングで使用する実習キット
横河ソリューションサービス株式会社 様

オムロン製なので全く問題なく使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
02490537
2015-04-21
用途:
制御盤作成の為

とても、使いやすいです。但し、価格が若干高めなのがデメリットだと思います。

対象商品:
02490467
2014-06-17
用途:
機械のメンテナンス

急に必要になってしまったので、翌日到着で助かりました。

対象商品:
02490485
2015-12-16
用途:
機械のメンテナンス
製造業

制御装置の一部なので、特別にありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする