01810-L31J5-00 ZERO ANO モリワキエンジニアリング 02090558

01810-L31J5-00 ZERO ANO モリワキエンジニアリング 02090558
01810-L31J5-00 ZERO ANO モリワキエンジニアリング 02090558

ZERO ANO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02090558品番01810-L31J5-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000

V型2気筒エンジンの魅力を最大限に引き出す開発。
09年にモデルチェンジが行われたVTR250。従来のキャブレター吸気システムからPGM-FI(電子制御燃料噴射装置)吸気仕様への改良に伴い、モリワキもマフラーの再開発を行った。標準装備であるO2センサー対応のマフラーにする事で、適正な燃焼効率を実現。
最高出力値を約108%向上(STD対比)。全域において出力向上を実現しており、特に回転数6000から8000rpm付近の実用域では、加速感と伸びやかさを顕著に感じられます。V型2気筒エンジンの最も大きな魅力の一つである走り出しの音色は、何度も重ねられた開発の上に重低音仕様となり、心地良い音色が振動という形でライダーへ響きます。

メーカーHONDA
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする