曜日別特売
01810-H11J3-00 MEGAPHONE CHROME モリワキエンジニアリング 02090628

01810-H11J3-00 MEGAPHONE CHROME モリワキエンジニアリング 02090628
01810-H11J3-00 MEGAPHONE CHROME モリワキエンジニアリング 02090628

MEGAPHONE CHROME

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02090628品番01810-H11J3-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000

通勤、通学から遊びまでこなすマルチなスーパーカブ110用のマフラーです。シンプル且つ楽しめるマフラーを基本コンセプトに開発。
外観は同一ながらも、カブ50/110それぞれに専用設計のマフラー開発を行う事で、音色、軽量、出力向上において、納得のいくマフラーでう。
重量はSTD比約32%軽減、出力向上率は約103%を実現しています。
街中で最も使われると思われる30kmから50kmの範囲において特に出力向上している事から、燃費向上が期待ができます。また、マフラー交換の大きな魅力の一つでもある音色の変化は小排気量ながらも可能な限り重低音を表現する事により、心地よい仕様に仕上がりました。
サイレンサー内には触媒装置を設ける事で、環境問題も考慮しています。
※燃費向上は数値上での期待値であり、約束できるものではありません。

メーカーHONDA
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
スチール/クロームメッキ ◎車検対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする