LEUT-24-1 小型LED積層式表示灯(赤) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 1段 点滅無 定格電圧AC/DC24V 外径60mm  LEUT-24-1 02090715

LEUT-24-1 小型LED積層式表示灯(赤) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 02090715 LEUT-24-1 小型LED積層式表示灯(赤) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 02090715 LEUT-24-1 小型LED積層式表示灯(赤) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 02090715

小型LED積層式表示灯(赤)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02090715 品番 LEUT-24-1
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。
超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。
LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。
消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5〜1/10(アロー電子比)。
消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。
標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。
グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。

規格
UL規格認定品
IEC/EN規格適合品
定格電圧(V)AC/DC24 配列 段数1 外径(Φmm)60 光源LED 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)約600 使用電圧範囲(V)21.6〜26.4 質量(kg)0.7 取付後高さ(mm)347.3 消費電力(W)0.6 信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上 動作点滅無 保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする