Qorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6本) 注文コード 02091105 品番 02-993-911
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

UVに敏感な内容物に理想的なボトルです。フェノールPEキャップ付きのQorpak(TM)アンバーガラス瓶は、長期保管に役立ちます。成形フィンガーグリップは取り扱いが簡単で、大量の液体の保管に適しています。固体フェノールPEキャップ付き

仕様●Closure Included:Yes●Closure Type:Screw Cap●Shape:Round●Diameter(Metric):158mm●Height(Metric):341mm●Closure Liner:PTFE/Polyethylene Foam●Closure Material:フェノール●Autoclavable:Not Autoclavable●Closure Size:38-439mm●Capacity(Metric):4L●Capacity(English):135 oz.●Color:Amber●Material:Glass●No. per Case:6●Replacement Closure:CAP-07459●Quantity:6●Sterility:Non-sterile●Closure Color:Black アズワン品番67-6302-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする