02-992-591 Qorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズ Thermo Fisher Scientific 02091121

Qorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番67-6302-53
内容量1ケース(6本)注文コード02091121品番02-992-591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500

UVに敏感な内容物に理想的なボトルです。フェノールPEキャップ付きのQorpak(TM)アンバーガラス瓶は、長期保管に役立ちます。成形フィンガーグリップは取り扱いが簡単で、大量の液体の保管に適しています。固体フェノールPEキャップ付き

仕様●Diameter(Metric):137mm●Height(Metric):310mm●Closure Material:フェノール●Closure Liner:Polyethylene●Closure Size:38-430mm●Closure Type:Screw Cap●Capacity:84 oz; 2500mL●Capacity(Metric):2500mL●Color:Amber●Includes:Molded finger grip●Material:Glass●Quantity:6/cs.●Closure Color:Blackアズワン品番67-6302-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする