Qorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6本) 注文コード 02091130 品番 02-991-920
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

UVに敏感な内容物に理想的なボトルです。フェノールPEキャップ付きのQorpak(TM)アンバーガラス瓶は、長期保管に役立ちます。成形フィンガーグリップは取り扱いが簡単で、大量の液体の保管に適しています。固体フェノールPEキャップ付き

仕様●Diameter(Metric):165mm●Height(Metric):304mm●Closure Material:フェノール●Closure Liner:Polyethylene●Closure Size:38-400mm●Closure Type:Screw Cap●Capacity:128 oz., 3785mL●Capacity(Metric):3785mL●Color:Amber●Includes:Molded finger grip●Material:Glass●Quantity:6/cs.●Closure Color:Black アズワン品番67-6302-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする