エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●入数:1セット(50m)●内径ホース:2.6mm●外径ホース:4mm●カラー:ナチュラル●材料:ポリウレタン●アプリケーション:食品に最適●長さ:50m●最高使用圧力:10バール●メーカーシリーズ:PUN-H●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+60℃●特殊機能:耐加水分解性●RoHS適合状況:適合●コード番号:126-2775 注文コード02091157 品番PUN-H-4X0,75-NT
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.

仕様●入数:1セット(50m)●内径ホース:2.6mm●外径ホース:4mm●カラー:ナチュラル●材料:ポリウレタン●アプリケーション:食品に最適●長さ:50m●最高使用圧力:10バール●メーカーシリーズ:PUN-H●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+60℃●特殊機能:耐加水分解性●RoHS適合状況:適合●コード番号:126-2775 アズワン品番67-6302-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする