エアチューブ PENシリーズ PENシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●入数:1セット(50m)●内径ホース:2.7mm●外径ホース:4mm●カラー:青●材料:PE●長さ:50m●最高使用圧力:10バール●メーカーシリーズ:PEN●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+60℃●チューブの数:1●RoHS適合状況:適合●コード番号:126-2784 注文コード02091200 品番PEN-4X0,75-BL
参考基準価格(税別)¥7,840 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

Festo PENシリーズポリエチレンチューブ、FESTO PUNシリーズポリエチレンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途で最大限に柔軟性を発揮します。PENシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -20 → 60 ℃ 動作圧力: -1 → +8 bar

仕様●入数:1セット(50m)●内径ホース:2.7mm●外径ホース:4mm●カラー:青●材料:PE●長さ:50m●最高使用圧力:10バール●メーカーシリーズ:PEN●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+60℃●チューブの数:1●RoHS適合状況:適合●コード番号:126-2784 アズワン品番67-6302-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする