チップ ART 10 LR リロードタワー 96チップ×5トレイ ×2セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10ラック×96本) 注文コード 02091367 品番 3502-05-RT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ゴミの削減及び収納スペースの削減に適しています。

仕様●容量:10μL●マイクロポイント●ローリテンションタイプ●ラックタイプ:リロードタワー●ノンフィルター●全長(mm):31.3●未滅菌●※目盛り付き:2μL●入数:(96チップ×5トレイ)×2セット アズワン品番67-6303-15
注意
●※目盛り付き:2μL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする