Thermo Scientific
Thermo Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Scientificの ピペットチップ
チップ ART 10 LR リロードタワー 96チップ×5トレイ ×2セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10ラック×96本)
注文コード
02091376
品番
2139-05-RT
参考基準価格(税別)
¥13,140
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
2139-05-HRの詰め替え用です。
仕様
●容量:10μL●マイクロポイント●ローリテンションタイプ●ラックタイプ:リロードタワー●フィルター●全長(mm):31.3●滅菌済●※目盛り付き:2μL●入数:(96チップ×5トレイ)×2セット
アズワン品番
67-6303-09
注意
●※目盛り付き:2μL