Thermo Scientific
Thermo Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Scientificの ピペットチップ
チップ ART 1000XL LR リロードタワー 56チップ×5トレイ ×2セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10ラック×56本)
注文コード
02091419
品番
3102-05-RT
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
RTタイプはゴミの削減及び収納スペースの削減に適しています。
仕様
●容量:1000μL●Beveled-End●ローリテンションタイプ●ラックタイプ:リロードタワー●ノンフィルター●全長(mm):88.9●未滅菌●※目盛り付き:100μL、200μL、500μL、1000μL●入数:(56チップ×5トレイ)×2セット
アズワン品番
67-6303-13
注意
●※目盛り付き:100μL、200μL、500μL、1000μL