Thermo Scientific
Thermo Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Scientificの ピペットチップ
チップ ART 300 LR リロードタワー 96チップ×5トレイ ×2セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10ラック×96本)
注文コード
02091455
品番
3772-05-RT
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ゴミの削減及び収納スペースの削減に適しています。
仕様
●容量:300μL●マイクロポイント●ローリテンションタイプ●ラックタイプ:リロードタワー●ノンフィルター●全長(mm):58.4●未滅菌●※目盛り付き:10μL、50μL、100μL、200μL●入数:(96チップ×5トレイ)×2セット
アズワン品番
67-6303-21
注意
●※目盛り付き:10μL、50μL、100μL、200μL