SCA2-LB-63B-150 セレックスシリンダ CKD 複動・片ロッド形 両側クッション付 02091607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-LB-63B-150 セレックスシリンダ CKD 02091607 SCA2-LB-63B-150 セレックスシリンダ CKD 02091607

セレックスシリンダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 注文コード02091607 品番SCA2-LB-63B-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,900
この商品はストロークなど361種類から選べます 他の種類を見る

無給油で高信頼、機種も充実。
各種検出スイッチを搭載できるセレックスシリンダー。
軽量・高耐蝕および耐衝撃性が向上。

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)150 取付支持方式LB(軸フート形)付 仕様複動・片ロッド形 クッション両側クッション付 作動方式複動・片ロッド形 ねじの種類Rcねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02091607 SCA2-LB-63B-150 75221074 SCA2-LB-63B-150 セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B〜) CKD セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B〜) CKD 1個 18,889 税込20,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする