GY058-3 ナースウォッチ 2wayタイプ GY058シリーズ フィールドワーク 02091936

ナースウォッチ 2wayタイプ GY058シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●色:ピンクゴールド●材質:●▼ケース:合金●▼風防:ガラス●▼フック:合金●▼クリップ:鉄●時計盤サイズ:34.5mm●全長(クリップの場合):105mm●重量:26.5g●電池:SR626SWボタン電池×1個(テスト用電池内臓済み)●入数:1個注文コード02091936品番GY058-3
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

2WAY仕様です。クリップとフックを用途に応じて取り替えて使用できます。、文字盤及び短針、長針は暗いところで光る蓄光タイプです。、脈拍を簡易的に計算できるパルスメーター付きです。、文字盤は一目で時間がわかる、シンプルなデザインです。、日本製ムーブメント

仕様●色:ピンクゴールド●材質:●▼ケース:合金●▼風防:ガラス●▼フック:合金●▼クリップ:鉄●時計盤サイズ:34.5mm●全長(クリップの場合):105mm●重量:26.5g●電池:SR626SWボタン電池×1個(テスト用電池内臓済み)●入数:1個アズワン品番67-6309-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする