フィールドワーク
フィールドワークの ナースグッズ
フィールドワークの ナースウォッチ
10気圧防水ラバーウォッチ 文字盤 DT171シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:文字盤ブラック●材質:●▼ケース:合金●▼風防:ガラス●▼バンド:PVC●時計盤サイズ:35mm●全長232mm●厚み:10mm●重量:34.5g●電池:SR626SWボタン電池×1個(テスト用電池内臓済み)●入数:1個
注文コード
02091945
品番
DT171-2
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
10気圧防水ウォッチ。、PVC素材のバンドのため、汚れてもお手入れが容易です。、日本製ムーブメント
仕様
●色:文字盤ブラック●材質:●▼ケース:合金●▼風防:ガラス●▼バンド:PVC●時計盤サイズ:35mm●全長232mm●厚み:10mm●重量:34.5g●電池:SR626SWボタン電池×1個(テスト用電池内臓済み)●入数:1個
アズワン品番
67-6309-53