曜日別特売
SSD-16-30 コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD 02092456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトシリンダSSDシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30注文コード02092456品番SSD-16-30
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。

ストローク(mm)30シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-02-02
用途: プレス
有限会社セルコトロン

エアシリンダ関係は購入してもすんなり届いたためしがありません。
注文したら生産中止品だったり、出荷3日と書いてあるのに1ヶ月かかったり。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする