タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20〜)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 注文コード02093201 品番CMK2-LB-20-50
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,222
販売価格(税別)
3,838
この商品はストローク・作動方式・内容量など396種類から選べます 他の種類を見る

一般形シリンダの中で中口径(Φ20〜40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 取付支持方式LB(両側軸フート形)付
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02093174
2015-08-16
用途:
車両の稼働部分のに。

2回目の購入なので、使い勝手、スペックなどは解っていました。
良い商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする