フラックスクリーナー

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード02094566 品番CD-100
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ゴムやプラスチック、金属に対する影響が少なく、プリント基板やセンサーなどに付着した汚れをすばやく取り除きます。
グリスやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れまで幅広く対応しています。
速乾性タイプですばやく乾き、乾燥後に固形物を残しません。
ノズル付きで、狭い隙間の汚れも洗い流せます。
容器を逆さにしても噴射できるので、入り組んだ場所の洗浄にも便利です。
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全なクリーナーです。
ジクロロメタン(塩化メチレン)は不使用です。
PRTR制度適応外、毒劇法対象外、RoHS対応製品です。

仕様有機溶剤中毒予防規則 適用外、毒劇法 対象外 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×125 危険等級U アズワン品番64-0848-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※ゴム手袋を着用して作業してください。ブラシ使用時など跳ねが予想されるときはゴーグルを着用してください。
※本製品は樹脂やゴムを侵しにくい性質を持っていますが、条件によっては艶がなくなるなどの影響が出る場合があります。ご使用前に試験片や目立たない場所でお試しになることをおすすめします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02094566
2023-08-17
用途:
機械のメンテナンス
株式会社トライテック 様 (製造業)

他のクリ-ナ-に比べ匂いが少なくフラックスもしっかり落ちます
いつも購入してます

対象商品:
02094566
2021-06-05
用途:
主に基盤の掃除、各種接点復活
医療・福祉・介護関連業

チップ部品を使っての工作が多く、時にフラックスを使うのでその清掃に重宝します。特に気に入っているのはノズルが本体に付いていて細部のメンテ時に、いちいち差し込まなくてもいいところです。差し込み式は中には企画が合わなくてうまく入らなかったり、すぐに外れたりです・・。これは他のスプレー商品にも取り入れて欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする