DRF-8000 ブラックフィッシャー(レッド) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 02095056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRF-8000 ブラックフィッシャー(レッド) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 02095056 DRF-8000 ブラックフィッシャー(レッド) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 02095056 DRF-8000 ブラックフィッシャー(レッド) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 02095056

ブラックフィッシャー(レッド)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02095056 品番DRF-8000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,300
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ベストセラーシリーズがリニューアル。
グラスファイバー強化新素材採用。
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適。
強く・軽く・携帯に便利。

先端部ライト無 全長(m)8 収納時全長(m)0.68 最大径(Φmm)竿/43、製品58 竿数15 材質エポキシ 質量(kg)1.16 トラスコ品番486-0047

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02095056
2018-04-03
用途:
アマチュア無線のアンテナポールに使用
その他業種

アンテナポールとして使うため全体が絶縁物(カーボンはNG)である事と上部金具が着脱できるので3種類のアンテナがこの1本で使えるので購入しました。(これまでは上部金具が着脱できないDBF-505を使用)
改良点は一番シャフトの内側に少し長い細いパイプを挿入し補強と収納時に上部金具が他のシャフトの上部に当たらないように工夫しています。

対象商品:
02095092
2017-12-14
用途:
電気配線
株式会社ATK 様 (その他業種)

丈夫で非常に扱いやすく重宝しました。LEDライトがついていますが、on/offスイッチがあるとさらに便利だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
02095013
2016-11-17
用途:
高所作業台の昇降時に電線が引っかからないよう地上からアシストしています。
株式会社シミズ・ビルライフケア 様

軽くて丈夫なのが良い。先端のフックの種類が洗えばもっと良い。

1人が参考にしています
対象商品:
02095083
2016-11-03
用途:
天井裏等の配線
建設業・工事業

とても軽い、先端にLED灯がついているので、短時間で作業が終わる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする