スマートフォン約2回急速充電。(1500mAh相当/電源OFF状態)USB端子からくり返し約1000回の充電が可能。薄くて軽いので、持ち運びに便利。信頼のマクセル製リチウムイオン電池採用。バッテリー放電を防ぐ電源ON/OFFスイッチ付き。
山登りをする際にスマホをGPSとして使用しています。スマホのバッテリー消費が激しいので、途中からモバイルバッテリーで充電しながら使っています。スマホに2回は充電できるので、助かっています。バッテリーが薄いので、スマホと重ねて持っても持ちやすいです。