クルマで簡単にスマートフォンや携帯電話機の充電ができるケーブル巻き取りタイプの車載充電器。(合計最大充電出力1.8A) USB電源ポートを搭載し、2台の機器を同時充電可能。 カープラグ一体型設計。通電表示LED搭載。 トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
自家用車内にUSB受電装備として備えます。携帯電話用とUSBジャックをコード経由で使えます。コード経由は本体破損の心配がなく安心です。シガーソケットとの取り付けも確りしています。素早い配送に感謝します。
ガラケーが充電できるものが、中々無かったので購入しました。スマホ・タブレットの充電も出来るので、中々良いと思います。色が黒しかないところがやや残念ですが。