CSAS-A1000 DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) New-Era(ニューエラー) 02095397

DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
連続出力電力(W)1000
内容量1個注文コード02095397品番CSAS-A1000
参考基準価格(税別)¥151,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。
出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。
低ノイズタイプの高性能インバータ。

入力電圧(V)DC12(10.5~16)出力電圧(V)AC100質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-20~+50入力方式バッテリー直結方式出力周波数(Hz)50/60切替式付属品圧着端子R38-S8×2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178.6×80.9×308.4出力波形正弦波変換効率(%)約86連続出力電力(W)1000保護機能電子式過電流保護回路(過負荷保護と短絡保護)/低電圧入力保護回路/過電圧入力保護回路/入力逆接続保護回路(ヒューズ溶断)/過熱保護回路無負荷電流(A)約1.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02095388
2015-01-19
用途: 車内蛍光灯用 小型モーター駆動用
錠前専科

電源スイッチを入れてから100V出力されるまでの時間が長く感じました

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする