アルペットHN

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(17L) 注文コード02095765 品番40015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

食品の品質保持や機器類の衛生維持に。中性なので、安心してお使いいただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
液性中性 成分エタノール67.1w/w%、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、乳酸ナトリウム 使用方法うすめずに原液でつかう トラスコ品番491-9980 区分雑貨品 エタノール濃度(w/w%)67.1 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(v/v%)74.21 効果食品の品質保持
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02095765 40015 54841519 40070 アルペットHN SARAYA(サラヤ) アルペットHN SARAYA(サラヤ) 1個(17L) 10,980 税込11,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
会社で掃除後の消毒
建設業・工事業

コロナ以来掃除の後に必ずみんなが触るか所は消毒をするようになり、大容量のアルコール消毒液を購入していました。  今回こちらは初めて購入しましたが可もなく不可もなしで毎日愛用しています。  次回も購入すると思います。

2025-04-02
用途:
厨房の消毒
株式会社アリスの夢 様

食品にも安心なので厨房には最適です。とても良い商品です。

対象商品:
02095774
2023-12-09
用途:
まな板消毒
サービス業

アルコール濃度の高いものをさがしており、サラヤ様のアドバイスにて初購入しました。他にない濃度なので助かります。

対象商品:
02095765
2023-08-07
用途:
清掃作業
労協センター事業団 様 (サービス業)

ウイルス対策にと、安心して清掃作業に使用しています。

対象商品:
02095765
2022-06-18
用途:
茸栽培で使用
くりはらきのこ園 様 (農・林・水産業)

きのこ栽培工程の特に接種作業時の殺菌/消毒に使用する。手も荒れず雑菌効果も今の所問題ないです。

対象商品:
02095774
2022-08-16
用途:
おもちゃ等の消毒
社会福祉法人さくら会 様 (医療・福祉・介護関連業)

食品にも使用できるようなので、子どものおもちゃ消毒などに主に使っています。

1人が参考にしています
2021-11-20
用途:
キッチン周り&食品等の除菌全般
不動産業

食品類や機器類の衛生維持に。エタノール67.1w/w%、かつ中性なので、安心して使えます。

対象商品:
02095765
2021-04-11
用途:
飲食店除菌全般
レストランおおたや 様 (飲食業)

良い商品と思いますが、使い勝手のよい注ぎ口があればうれしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする