曜日別特売
TKP35H22W25-MI TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 02095975

 

TKP35H22W25-MI TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 02095975
TKP35H22W25-MI TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 02095975

TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形式TKP35H22適合(ケーブルベヤ本体)TKP35H22-□□W25R□□タイプ移動端、内開き注文コード02095975品番TKP35H22W25-MI
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
タイプ移動端、内開き適合(ケーブルベヤ本体)TKP35H22-□□W25R□□質量(g)15備考一体形・内周側取付種類移動端ブラケット・取付金具ピッチ(mm)35形式TKP35H22外幅(mm)37内幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする