椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内幅(mm)
50
38
50
63
103
58
78
100
125
75
150
200
175
タイプ
横仕切板
横仕切板
共通
外周:片側開閉/内周:取外し
ピッチ(mm)
35
35
45
58
62
68
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02096133
品番
TKP35H22-HS50
参考基準価格(税別)
¥147
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
適合
(ケーブルベヤ本体)TKP35H22-□□W50R□□
質量(g)
3
備考
仕切板幅:50mm
タイプ
横仕切板
種類
横仕切板(DSAタイプ)
ピッチ(mm)
35
形式
TKP35H22
外幅(mm)
62
内幅(mm)
50