パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ

(14件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)3/8 定格電圧(V)AC100 注文コード02097006 品番AP11-10A-03A-AC100V
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥8,415
販売価格(税別)
7,650
この商品は接続口径・定格電圧など26種類から選べます 他の種類を見る

・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線
ノーマルクローズ

最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)1.0、(油(50mm2/s)0.7 適合空気/水用 トラスコ品番110-2991 種別パイロット式ピストン 有効断面積(mm2)34 外形寸法(mm)50×50×114 ポート数2 定格電圧(V)AC100 コイルハウジングオープンフレーム形リード線 接続口径(Rc)3/8 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 作動区分ノーマルクローズ形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
装置の交換
株式会社エムワイティ- 様 (製造業)

少し重く感じます。
もう少し軽量化にしてほしい。
AC100V/AC200V兼用にしてほしい。

対象商品:
02097067
2022-10-19
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

同じ商品なので問題なく使用出来ました。屋外仕様も簡単に調べられたらいいと思います。調べかたが悪かったかもしれませんが。

2人が参考にしています
対象商品:
02097067
2023-05-17
用途:
機械のメンテナンス時

交換しても同じように使用できました。よかったです。

対象商品:
02096866
2020-02-21
用途:
菜園の散水に使用している。
富山型デイサービスきずな 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても便利で性能が良くて、施設菜園と植え込みの木々と椎茸栽培に複数個設置し、自動散水の開閉に使用している。

対象商品:
02097024
2023-01-15
用途:
エア装置の通路開閉
サービス業

使用の表が載っていますが、表の左だけでなく右にも最低作動圧力差とあります。これは最高作動圧力差の間違いではないですか?

1人が参考にしています
対象商品:
02097137
2019-10-15
用途:
染色台の温度調節バルブ
有限会社篠原染工場 様 (製造業)

問題なく稼働しています。今後の耐久性が課題です。5年後、10年後に結果が出るでしょう。
何より安さが魅力でした。

対象商品:
36982617
2019-09-06
用途:
エアー圧送の自動制御
株式会社アグリエール 様 (農・林・水産業)

北海道では凍結の為、配管内の水抜きを自動で行いたかったのでタイマーを付けエアー圧送した。問題なく制御出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
36982574
2020-12-27
用途:
空圧作業

商品自体の機能には満足しているが
IN OUT の表示が見えにくい
本体側面に矢印を書いてもらいたい
取扱説明書が入っていない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする