空気用 電磁弁

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02097487 品番 PKA-04-27-AC100V
参考基準価格(税別)¥21,260 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)
機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。

定格電圧(V)AC100 トラスコ品番110-3415 接続口径Rc1/2 外形寸法(mm)90×29Φ×149 オリフィス(mm)15 用途通電時開形 ポート数2 使用圧力(MPa)0〜0.7 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc 最高作動圧力差(MPa)0.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:551

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする