CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 空気・圧縮空気用ソレノイドバルブ
空気用 電磁弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02097496
品番
PKA-04-27-AC200V
参考基準価格(税別)
¥21,260
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)
機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
定格電圧(V)
AC200
トラスコ品番
110-3423
接続口径
Rc1/2
外形寸法(mm)
90×29Φ×149
オリフィス(mm)
15
用途
通電時開形
ポート数
2
使用圧力(MPa)
0〜0.7
作動方式
パイロットキック式
ねじの種類
Rc
最高作動圧力差(MPa)
0.7
CADデータダウンロード