CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 空気・圧縮空気用ソレノイドバルブ
空気用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02097514
品番
PKA-06-27-AC200V
参考基準価格(税別)
¥25,720
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)
機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
接続口径
RC3/4
外形寸法(mm)
100×35Φ×159
オリフィス(mm)
20
用途
通電時開形
トラスコ品番
110-3440
質量(kg)
2.2
ポート数
2
定格電圧(V)
AC200
使用圧力(MPa)
0〜0.7
作動方式
パイロットキック式
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード