※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVS-25A-210-AC100V 空気・水・蒸気用 CKD 02097706 PVS-25A-210-AC100V 空気・水・蒸気用 CKD 02097706

空気・水・蒸気用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02097706 品番 PVS-25A-210-AC100V
参考基準価格(税別)¥45,590 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)
機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。

定格電圧(V)AC100 接続口径RC1 ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 用途通電時開形 トラスコ品番110-3890 質量(kg)3.1 外形寸法(mm)110×84Φ×203 使用圧力(MPa)0.05〜1 オリフィス(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02097697
2023-10-30
用途:
乾燥機の修理
光進産業 様 (建設業・工事業)

乾燥機の、温度が上がらないと相談を受け、調べたところ電磁弁コイルの断線が判明。同じ電磁弁を購入。迅速なご配送ありがとうございました。
この電磁弁は下の部分を外さず上の部分だけ交換も可能(配管外さずに済む)ですが、配管に白ガス管が使用されており亜鉛水和物が溜まっていそうなので、配管外してまるごと交換。蒸気配管で、白ガス管の仕様はお控えくださいね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする