CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02097934
品番
SC-25A
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
自由流れ:260
制御流れ:280
流量(L/min(ANR))
自由流れ:17400
制御流れ:18700
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
55
寸法D(mm)
156
トラスコ品番
112-3564
質量(kg)
1.4
接続口径(Rc)
1
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5〜60(但し、凍結しないこと)
最低使用圧力(MPa)
0.05
取付姿勢
流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。
ニードル回転数
10
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結なきこと)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
140〜250
CADデータダウンロード