CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
超小形スピードコントローラ SC-M5シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02098065
品番
SC-M5-S
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
小形、軽量で省スペース配管を実現。
有効断面積(mm
2
)
自由流れ:0.8
制御流れ:0.7
流量(L/min(ANR))
自由流れ:53
制御流れ:47
寸法A(mm)
25(max28.5)
寸法B(mm)
13.5
寸法C(mm)
11.2
寸法D(mm)
4.2
寸法E(mm)
3.5
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
19
寸法H(mm)
6.5
寸法I(Φmm)
3.2
寸法J(mm)
M5×0.8
寸法K(mm)
8
仕様
メーターアウトタイプ
トラスコ品番
112-3505
形状
ストレート
質量(g)
5.6
接続口径(Rc)
M5×8
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
流体温度(℃)
5〜60(但し、凍結しないこと)
最低使用圧力(MPa)
0.1
ニードル回転数
10
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結なきこと)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
6〜25
CADデータダウンロード