シリコンゴムシート 硬度70

(13件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02100412 品番 1×100×1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
厚さ(mm)1 幅(mm)100 長さ(mm)1000 灰白色 材質シリコンゴム 硬度70
注意
※ロットによっては色目が異なる場合があります。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
チップラバーの試作
デントサービス ペッカ 様

試作で直径8mmの5円玉風にポンチで切り出し、中心穴をガイドに外径を研磨加工で仕上げました。単純にポンチでは断面のバリや垂直が難しいですね。
ネックはシリコン板に白が無いのが残念です。白と黒が有ると用途が広がると思います。

2024-10-31
用途:
材料評価用の試験ピース作成
製造業

試験ピースの作成には手頃なサイズでした。後からSDSも送って頂き、助かりました。

対象商品:
02100796
2023-03-02
用途:
レザークラフト
建設業・工事業

菱目打機の台に使用。硬度70は丁度良いかたさでした。

対象商品:
02100805
2018-10-11
用途:
車のフロントサスペンションのショック改善
その他業種

効果はまぁまぁでした。ただ、当然なんですが、シリコンシートはグニャグニャなので、カッティングが結構難しくて苦労しました。商品の問題ではなく、私自身の技量の問題ですが・・・・。あとは、耐久性がどうなのか、しばらく、様子見です。

1人が参考にしています
対象商品:
02100656
2018-11-10
用途:
オイルキャップのパッキン

オイルキャップのパッキンにしようしました。
耐久性はわかりませんが、オイル漏れなく使用出来ました。
やすくて良かったです。

対象商品:
02100376
2018-02-02
用途:
プレス曲げ
有限会社立森工作所 様 (製造業)

もう少し大きくても良かったかな、傷つけず曲げるには最適

1人が参考にしています
対象商品:
02100498
2016-08-24
用途:
検査室のテーブルに敷いた

ピペット操作時にチップケースが動くのが嫌で敷いてみました。
しっかり滑り止めになって、置いたものが動かないのはとてもいいです。
シリコンなので、薬品にも強く机上を消毒するのも楽です。
シリコンシートは百均でも売っていますが、厚さとモノが違います。
買って良かったと思いました。

対象商品:
02100394
2016-07-18
用途:
新商品の試作品
製造業

イメージしていたものが届きました。ただ、配送時に丸められて送られてきましたが、この手のものはなかなか丸みのクセが取れないので改善を希望します。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
710:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする