曜日別特売
1×200×500 シリコンゴムシート 硬度70テープ付 アキツ 02101155

1×200×500 シリコンゴムシート 硬度70テープ付 アキツ 02101155
1×200×500 シリコンゴムシート 硬度70テープ付 アキツ 02101155

シリコンゴムシート 硬度70テープ付

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)200
長さ(mm)500
厚さ(mm)1
内容量1枚注文コード02101155品番1×200×500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
厚さ(mm)1幅(mm)200長さ(mm)500灰白色材質シリコンゴムタイプ片面テープ付硬度70
注意
※ロットによっては色目が異なる場合があります。(灰色っぽく、見えるものもあります。)
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02101128
2023-12-20
用途: 防煙BOXのパッキン
ブルーウッド工房製造業

10㎜巾に切ってケースのコグチに貼って使いました。テープの貼り付きもよく中間にビス穴を
開けても、はがれることなくついていました。ばっちりです。

対象商品 : 02101085
2021-11-29
用途: 研磨作業で商品の下にひく
卸売・小売業

作業するのに対象物を動かしながら行いたいので購入
傷などつかないように誇りに注意して利用しています。

対象商品 : 02101155
2018-09-08
用途: 模型つくりのモーターの振動音防止
安心と信頼のイシイ

黒色のゴム素材を使っていたのですが、この半透明で、裏にテープ付きのシートで製品が音も静かに、明るくスマートに出来上がりました。お客にも喜ばれそうです。満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1440:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする