※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
2方向電磁弁 717シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
注文コード
02105205
品番
BN717B-10-E200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
AC用、DC用の製作が可能。
防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
有効断面積(mm
2
)
50
トラスコ品番
104-5636
定格電圧(V)
AC200
圧力(V)
AC200
配管接続口径
Rc3/8
切換方式
2方向単動常時閉
ポート数
2
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気