日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の 直動式ソレノイドバルブ
3方向電磁弁 7Mシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02105363
品番
BN7M31-8-E200
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
AC用、DC用の製作が可能。
防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
トラスコ品番
104-5598
切換方式
3方向常時閉
質量(g)
400
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.7
有効断面積(mm
2
)
2.5
定格電圧(V)
AC200
位置数
2
作動方式
直動形
圧力(V)
ACE200
使用流体
空気
配管接続口径
Rc1/4