圧力スイッチ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02105713 品番 BN1213-10
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

接点容量が大きく構造が簡単です

設定圧力(MPa)0.03〜0.3 使用流体空気 接続口径G3/8 接点仕様1c接点 用途設定圧力になると信号を出します トラスコ品番138-4643 質量(kg)0.5 スイッチマイクロスイッチ 使用圧力(MPa)0〜0.8 耐圧力(MPa)1.0 周囲温度(℃)5〜60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:597

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02105713
2017-10-17
用途:
コンプレッサーのメンテナンス時
湘南機器サービス 様

非常に使い易い商品です。
動作もスムーズに、取り付けも簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
02105713
2021-07-15
用途:
エアーコンプレッサー

レビューにエアーコンプレッサーのスイッチに問題なく使用と圧力が下がると直ぐに再起動するとあるが、MAX8kgに設定すると0.2kg下がると再起動するので四六時中モーターが周りっぱなしになるので使い物にならない。用途は『圧力を出来るだけ設定値に保ちたい時』に使用する物と考えた方が良いです。設定値で切れるか、設定値に以下でONになるかのどちらかです。

5人が参考にしています
対象商品:
02105722
2016-07-10
用途:
エアーコンプレッサーの圧力スイッチ交換
株式会社城山 様

設定圧力を目盛に合わせて動作させました。圧力計の指示値と同じ目盛位置で、正確でした。動作良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
02105713
2016-05-02
用途:
古いベビコンの修理

購入前に他の人のレビュー(以下)
ーーー設定した圧力になると停止
その圧力から少しでも下がると起動
その間の幅がありませんーーー
を見て心配したが実際には支障なし。
圧力設定値のインヂケーターがついていて良い
日立の古いベビコンの圧力SWの交換に使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
02105713
2016-03-10
用途:
真空蒸留の一部品。

精度はまだ不確かさだが良い。

対象商品:
02105722
2016-07-21
用途:
建築現場にて釘打ち機使用

マックスの圧力スイッチを交換特に支障なく使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
02105722
2020-07-30
用途:
コンプレッサーの起動・停止
マイスター"なおし屋" 様

コンパクト・シンプル構造が良いところ、ただ接点容量の記入が無いので気になります。電源接続端子スペースが狭く作業性が劣る。

対象商品:
02105722
2014-12-31
用途:
コンプレッサーの圧力スイッチの交換用

設定した圧力になると停止
その圧力から少しでも下がると起動
その間の幅がありません
幅の調整が出来るものは高価になります
たまにしか使わないならこれで十分です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする