ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02109676 品番 400SF BRASS NBR
参考基準価格(税別)¥4,845 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。

相手側取付サイズR1/2(PT1/2) ねじ径TRc1/2 用途低圧用・汎用型空気配管用 トラスコ品番113-2601 材質(本体)真鍮 質量(g)235 流体 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)15 寸法D(Φmm)35 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Ls(mm)57 寸法Hs(mm)六角29

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:364

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする