※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

800PF BRASS ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) 真鍮製 日東工器 02109825 800PF BRASS ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) 真鍮製 日東工器 02109825

ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) 真鍮製

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02109825 品番 800PF BRASS
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。

相手側取付サイズR1(PT1) ねじ径TRc1 用途低圧用・汎用型空気配管用 トラスコ品番113-2458 材質(本体)真鍮 質量(g)202 流体 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)22 寸法C(mm)23 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Lp(mm)54 寸法Hp(mm)六角41 寸法Bd(Φmm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:364

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする