ハイカプラ200 ソケット (オネジ取付用)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02110306 品番 200-30SF STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。

寸法A(mm)13 寸法Hs(mm)六角22 寸法Ls(mm)55.5 流体空気 取り付け形状めねじ ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR3/8(PT3/8) ねじ径TRc3/8 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 トラスコ品番113-0901 質量(g)103 使用温度範囲(℃)-5〜+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02110272
2022-10-11
用途:
機械のメンテナンス
製造業

しっかりした造りで満足です。現在使用中のものもすべて切り替えていきたいです。

対象商品:
02110272
2022-05-18
用途:
エア配管
医療・福祉・介護関連業

パッケージにも抵抗軽減しているとあり、試しに買ってみたら通常より通りが良く、尚且つメーカー品なので安心して使用できます。
その為、カプラーは全てハイカプラーに変えました。、

対象商品:
02110333
2019-05-28
用途:
ガレージ内のエアー配管に使用
クラフトN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

配管への取り付け、ソケットの脱着動作のし易さ、重さに満足染ました。中身の弁が樹脂系なので耐久性が気になりますが、今後様子を見させて貰います。

対象商品:
02110272
2019-07-21
用途:
全てのメンテナンス作業
有限会社サンパチック 様 (飲食業)

やっぱり日東ですね!他のもの比べると断然いいですよ!

対象商品:
02110272
2018-07-02
用途:
エアーツールの接続に使用
個人のお客様

最近はワンタッチのこの商品を使ってます。
安価な物も使ってますがやはり繋いだ時に漏れが有り少し回すと止まるのですがホースを引っ張ったりすると回転して漏れ出したりしますので此方の商品に代えていってます。漏れは一切ありません、良い商品だと思います。

対象商品:
02110272
2016-11-17
用途:
エア工具のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

新品のエアタンクに付いていたソケットの脱着がしずらいいため、本ソケットに交換してしまいました。今後もエアソケットはハイカプラ200で揃えようと思っています。

対象商品:
02110272
2016-08-08
用途:
コンプレッサーの補修用
樋口工業 様

流石日本製品。ワンタッチでカプラの抜き差しもできるし、耐久性もバッチリです!!

対象商品:
02110272
2011-04-23
用途:
コンプレッサーに取り付け使用。

差込がワンタッチでスムーズ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする