ナットカプラ プラグ (スプリングナット付きウレタンホース取付用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02110622 品番 85PNG STEEL
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。

材質(本体)鋼鉄 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ナット(スプリング付) ソケットorプラグプラグ サイズΦ8.5×Φ12.5 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブの有無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02110577
2020-12-10
用途:
タイヤ交換等 エアーコンプレッサー使用時
山際家具店 様 (建設業・工事業)

プラスチックナットなので締め付けがあまりできないですが、使いやすいです。

対象商品:
02110577
2014-08-13
用途:
ホース長さをかなりの頻度で変更する建設現場で使用する設備
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

使用条件が過酷なためカップラー部でホースが損傷することがある。
そのために今回購入したが期間がまだ短期間で結果は確認できていないが理屈上はホース寿命が数倍に伸びるはず。
価格的にも問題ないので順次すべての部分をこの製品に変更する計画です。

1人が参考にしています
対象商品:
02110622
2014-10-11
用途:
コンプレッサーの接続に
有限会社鈴木 様

曲げて使うところがありホースが折れやすかったのですがこれで解消されました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする