曜日別特売
25PF ミニカプラプラグPF型(吹管取付用) 日東工器 02110981

ミニカプラプラグPF型(吹管取付用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個種別酸素ト-チ用取り付け形状めねじ注文コード02110981品番25PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥495

溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。
圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
分岐配管用のラインカプラミニもあります。
二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。

用途汎用型溶断機器配管用取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無主な用途溶断器直結用寸法Hp(Φmm)六角17寸法Lp(mm)43.5寸法Bp(Φmm)5仕様吹管取り付け用トラスコ品番112-9911種別酸素ト-チ用材質(本体)真鍮質量(g)26流体酸素使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法TW12.5-20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法C(mm)23.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする