ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02110997 品番 25PH
参考基準価格(税別)¥575 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
主な用途ホース中間用 仕様ゴムホース取り付け用 トラスコ品番112-9830 サイズ5/16 材質(本体)真鍮 質量(g)19 流体酸素 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)28 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法C(mm)23.5 寸法T(mm)9 寸法Lp(mm)57 寸法Hp(Φmm)14 寸法BP(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02110927
2024-11-28
用途:
ホースジョイント用に
製造業

最初はどうかなと心配でしたが何とかジョイントが出来て良かったです。

対象商品:
02111042
2023-12-13
用途:
現場
有限会社西名溶工 様 (建設業・工事業)

これまでも同じ商品を使っていたので、追加で購入。
納得の商品です。

対象商品:
02110927
2022-01-30
用途:
ホース脱着
スタジオアイエマック 様

簡単に脱着ができる良品。いままで同じ商品を使っていたので、追加で購入。納品も早くて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする