ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02111006 品番 25PHB
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。

寸法A(mm)28 寸法C(mm)23.5 寸法T(mm)9 寸法Lp(mm)69.6 寸法Hp(Φmm)15.5 寸法BP(mm)4.5 仕様ゴムホース用逆流防止弁付き トラスコ品番112-9961 サイズ5/16 材質(本体)真鍮 質量(g)34 流体酸素 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ有(逆流防止弁) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 主な用途ホース中間用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする