ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流体酸素 注文コード02111015 品番25SH
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は流体など4種類から選べます 他の種類を見る
用途汎用型溶断機器配管用 質量(g)55 タイプ日東ミニカプラ 寸法A(mm)29 寸法D(Φmm)19.8 寸法Bs(Φmm)6 寸法Ls(mm)64 寸法T(Φmm)9 適合ホースサイズ5/16 仕様ゴムホース取り付け用 トラスコ品番112-9848 サイズ5/16 材質(本体)真鍮 流体酸素 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 主な用途ホース中間用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02111076
2015-11-27
用途:
ガス溶接

老舗メーカーならではの納得品質、無問題って事で。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする