TSPカプラ プラグ (ホース取付用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02111347 品番 12TPH STEEL
参考基準価格(税別)¥11,290 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

材質(本体)鋼鉄 流体空気・鉱物系作動油 最高使用圧力(MPa)3.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ トラスコ品番113-2423 サイズ1 1/2 使用温度範囲(℃)ソケットに準拠 バルブ構造バルブ無 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます

TSPカプラとSPカプラの特長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする