TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02112232 品番 4TPM SUS
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

相手側取付サイズRc1/2 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(本体)ステンレス 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)7.5 使用温度範囲(℃)-20〜+80 使用流体空気・水・鉱物系作動油 用途低圧用・汎用型空気配管用 トラスコ品番113-9495 質量(g)81 ねじ径R1/2 寸法C(mm)24 寸法T(mm)R1/2 耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])60[612] 寸法Lp(mm)52 寸法Bp(Φmm)13 寸法Hp(mm)六角22 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます

TSPカプラとSPカプラの特長

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02112153
2025-05-08
用途:
塗装工事
建設業・工事業

とても使いやすくしっかりした作りでした。これなら安心して使えそうです。

対象商品:
02112153
2024-06-30
用途:
高圧洗浄
建設業・工事業

商品の発送も早く、助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
02112196
2024-03-09
用途:
高圧洗浄ホースの継ぎ手に使用
ジェーシーメンテック 様 (サービス業)

配達も早くて満足でした、作業も効率よく出来て満足です。

対象商品:
02112232
2024-04-22
用途:
製品の組立

製品も良く、早く届くためいつも購入させていただいております。
今後ともよろしくお願いします。

対象商品:
02112196
2023-07-28
用途:
洗浄用
有限会社 ウインドー一三七 様 (建設業・工事業)

敏速な対応ありがとうございました。次回もよろしくお願いします

対象商品:
02112232
2022-02-12
用途:
洗浄機ホースの脱着

すぐに届いてありがとうございます。
安心して使用できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする