画像準備中

マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 取り付け形状チューブ取付け用(SCL型) 注文コード02113876 品番MC-04SCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,770
この商品は取り付け形状など3種類から選べます 他の種類を見る

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。
押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。

寸法C(mm)(10) 寸法D(Φmm)9.6 寸法Ls(mm)(30.8) 寸法T(Φmm)8.5 流体空気 取り付け形状チューブ取付け用(SCL型) ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 用途低圧用・空圧制御機器配管用 質量(g)16 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)-20〜+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)4.9 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
注意
※ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02113876 MC-04SCL 33049581 MC-04SCL BRASS NBR マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付) 日東工器 マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付) 日東工器 1個 1,898 税込2,088 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
接続部の強度増加

ソケットとエルボウで構成させていた接続部を一体化によりの置き換えしましたが思った通りの強度で安定して使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする